KEW3121A 高圧絶縁抵抗計 共立電気計器 10232163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10232163 品番KEW3121A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に
測定コード脱着可能
堅牢なハードケース標準装備
少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造
自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板

付属品
7165A (ラインプローブ)
7224A (アースコード)
7225A (ガードコード)
9158 (ハードケース)
単3乾電池 R6×8、取扱説明書
仕様
定格電圧:2500V
有効最大表示値(2重目盛メーター):2GΩ/100GΩ(自動切替)
確度:指示値の±5%
その他測定範囲の確度:指示値の±10%または目盛長の0.5%
短絡電流:約70μA
トラスコ品番838-5009 質量(kg)1 外形寸法(mm)200 (L) × 140 (W) × 80 (D) mm 耐電圧AC5000V/1分間 使用電池単3乾電池 R6 (1.5V)×8
注意
※WEBからの発注のみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10232163 KEW3121A 41481537 KEW3124A 高圧絶縁抵抗計 KEW3124A 共立電気計器 高圧絶縁抵抗計 KEW3124A 共立電気計器 1台 209,800 税込230,780 測定範囲が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする