KEW3122A 高圧絶縁抵抗計 共立電気計器 10232172

高圧絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10232172 品番KEW3122A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に
測定コード脱着可能
堅牢なハードケース標準装備
少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造
自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板

付属品
7165A (ラインプローブ)
7224A (アースコード)
7225A (ガードコード)
9158 (ハードケース)
単3乾電池 R6×8、取扱説明書
仕様
・定格電圧:5000V
・有効最大表示値(2重目盛メーター):5GΩ/200GΩ(自動切替)
・第1有効測定範囲:0.2〜100G
・確度:指示値の±5%
・その他測定範囲の確度:指示値の±10%または目盛長の0.5%
・短絡電流:約70μA
トラスコ品番838-5010 質量(kg)約1kg(電池含む) 外形寸法(mm)200 (L) × 140 (W) × 80 (D) mm 耐電圧AC5000V/1分間 使用電池単3乾電池 R6 (1.5V)×8
注意
※WEBからの発注のみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10232172 KEW3122A 41481555 KEW3122B 高圧絶縁抵抗計 KEW3122B 共立電気計器 高圧絶縁抵抗計 KEW3122B 共立電気計器 1台 84,980 税込93,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする