※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10232188 品番 KEW3123A
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に
測定コード脱着可能
堅牢なハードケース標準装備
少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造
自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×200×80 電源単3乾電池 R6 (1.5V)×8 奥行(mm)80 付属品7165A (ラインプローブ)、7224A (アースコード)、7225A (ガードコード)、9158 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、8324 (記録計用アダプタ)、単3形乾電池R6×8、取扱説明書 トラスコ品番838-5011 質量(kg)約1(電池含む) 使用電池単3乾電池R6(1.5V)×8 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×140×80 確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5% 測定電圧(V)5000/10000 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)(5000V)、10GΩ/400GΩ(自動切替)(10000V)、第1:0.2〜100GΩ(5000V)、0.4〜200GΩ(10000V) 短絡電流(A)約70μ 耐電圧(V)AC5000/1分間
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする