IR4041-10 アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機) 10232687 IR4041-10 アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機) 10232687 IR4041-10 アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機) 10232687 IR4041-10 アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機) 10232687

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品テストリード(L9787)×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 トラスコ品番753-8651 注文コード10232687 品番IR4041-10
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は付属品・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。

絶縁抵抗
有効測定範囲/0.1MΩ〜50MΩ、許容差/表示値の±5%
有効測定範囲/0.01MΩ〜0.1MΩ未満、許容差/表示値の±10%
有効測定範囲/50MΩを超え〜100MΩ、許容差/表示値の±10%
交流電圧(V)0〜600(50〜60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 質量(g)420(電池含む・テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 付属品テストリード(L9787)×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 トラスコ品番753-8651 タイプスイッチなしリード 最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】 目盛2MΩ 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 最大表示100MΩ(有効値) 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)50V/0.05、125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ〜50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10232687
2018-02-09
用途:
モータのステータ巻線加工の絶縁抵抗検査や完成品の絶縁抵抗検査で使用
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

以前から使い慣れている絶縁抵抗計なのでリピート買いです。表示がアナログ針式の方が絶縁の微妙な揺らぎが目で見てわかるなど瞬時のOK/NG以外の使い方もできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする