15003 ゼットソー ハンドル 岡田金属工業所(ゼットソー) ピッチ1.75mm 10232722

15003 ゼットソー ハンドル 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232722 15003 ゼットソー ハンドル 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232722

ゼットソー ハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体 注文コード10232722 品番15003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,470
この商品は仕様・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。
この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。
メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。
(登録商標 第1986814号)

ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 ハンドル色藤巻 切り幅(mm)0.92 刃わたり(mm)265 用途木材の横引き 仕様本体
注意
※この商品はハンドル部のみで、刃は別売りとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10232722 15003 07658506 15003 ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー) ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー) 1本 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25410727
2022-12-15
用途:
大工工事
不動産業

商品の写真が柄と刃の両方の写真ですが、ハンドル(ノコの柄の部分)のみでした。色々調べて刃が別売りと分かり、刃も注文しましたが、説明に入れて欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする