※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BROWN(ブラウン/平井工具)
BROWN(ブラウン/平井工具)の ドライバー/ビット
BROWN(ブラウン/平井工具)の ドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)の 検電ドライバー
検電DVセット(低圧用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10232732
品番
D-526
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
低圧用(AC80-300V/DC100-250V)検電器付ドライバーセットです。
よく使う+2番がスペアとしてもう1本入っております。
材質(軸)
特殊工具鋼
質量(g)
200
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
ネジの脱着に、検電器として
仕様
低圧用検電器付ハンドル、+1ビット、+2ビット(2本)、-3ビット、-5ビット、キリの6本付セット
トラスコ品番
838-5133
セット内容
(+)ドライバー:No.1・No.2×2本/(-)ドライバー:3・5/キリ/ハンドル
種類
セット品
商品構成
セット品