※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
クランプ径(Φmm)18
交流電流(A)0.01m〜20
仕様適用電流:AC0.1mA〜20A公称変流比:2200:1適用周波数:10〜500Hz装着できる電線径:最大Φ18mm推奨負担抵抗値:1〜200Ω耐電圧:AC2200V/1分間(外装ケース〜出力間)絶縁抵抗:DC500V/100MΩ以上(外装ケース〜出力間)使用温湿度:-10〜60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線:約20cm Φ3単芯シールド線寸法・重量:45×101×23mm 約65g
注文コード10232888
品番ZCT-18S
参考基準価格(税別)¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
この商品はクランプ径・交流電流・仕様など12種類から選べます
他の種類を見る