ZCT-30 マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 マルチ計測器 クランプ径30mm 10232915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチ クランプZCT漏れ電流・電流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ径(Φmm)30 交流電流(A)1m〜100 仕様適用電流AC1mA〜100A公称変流比2000:1適用周波数10〜500Hz装着できる電線径最大Φ30mm推奨負担抵抗値1〜200Ω耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース〜出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース〜出力間)使用温湿度-10〜60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約20cm Φ3 単芯シールド線寸法・重量58×158×20mm 約100g 注文コード10232915 品番ZCT-30
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はクランプ径・交流電流・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

汎用の漏れ電流計測用CT
フィーダ一括計測用

仕様
適用電流AC1mA〜100A
公称変流比2000:1
適用周波数10〜500Hz
装着できる電線径最大Φ30mm
推奨負担抵抗値1〜200Ω
耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース〜出力間)
絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース〜出力間)
使用温湿度-10〜60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
出力リード線約20cm Φ3 単芯シールド線
寸法・重量58×158×20mm 約100g
交流電流(A)1m〜100 クランプ径(Φmm)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×158×20 質量(g)約100 幅(mm)58 奥行(mm)20 高さ(mm)158 トラスコ品番838-4999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする