ゼットソー αシリーズ替刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10232923 品番15063
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。
直歯に比較し止め切が容易。

刃わたり(mm)265 ピッチ(mm)1.75 用途木材の横引き 仕様替刃 トラスコ品番818-5792 質量(g)73 品名α265 替刃 刃長(mm)265 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10232923
2022-02-20
用途:
木材の切断
製造業

これまでゼットソーIII265を使用していたが
ネットの口コミを読みαシリーズの替刃に交換してみた。
まだ数回の使用のため耐久性はわからないが
少ない力でキレイに切れて満足

対象商品:
10232932
2018-06-26
用途:
現場での固いボ-ドの加工に使用します
株式会社イケウチ 様 (建設業・工事業)

今のところこの鋸の刃でいいと思います。別に不便はありません。

対象商品:
10232923
2015-08-03
用途:
型枠切断・木部工作等

軽量で使い勝手がよく、定期的に購入しています。 今回monotaroで購入したのは、今まで他所で購入していた6枚セット割引商品ではないけれど、1枚ずつの単価が安かったので利用させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする