※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
クランプ径(Φmm)30
交流電流(A)1m〜100
仕様適用電流AC1mA〜100A公称変流比2000:1適用周波数10〜500Hz装着できる電線径約Φ30mm推奨負担抵抗値1〜200Ω耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース〜出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース〜出力間)使用温湿度-10〜60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約20cm Φ3単芯シールド線寸法・重量58×117×20mm 約95g
注文コード10232924
品番ZCT-30S
参考基準価格(税別)¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はクランプ径・交流電流・仕様など12種類から選べます
他の種類を見る
小型・汎用の漏れ電流計測用CT
フィーダ一括計測用