15064 ゼットソー αシリーズ替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232932

ゼットソー αシリーズ替刃

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10232932 品番15064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,770
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。
直歯に比較し止め切が容易。

刃わたり(mm)300 ピッチ(mm)2.15 用途木材の横引き 仕様替刃 トラスコ品番818-5783 質量(g)118 品名α300 替刃 刃長(mm)300 板厚(mm)0.70 切り幅(mm)1.00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10232932 15064 10232923 15063 ゼットソー αシリーズ替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) ゼットソー αシリーズ替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 1枚 1,098 税込1,208 同じブランドの代替品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10232923
2022-02-20
用途:
木材の切断
製造業

これまでゼットソーIII265を使用していたが
ネットの口コミを読みαシリーズの替刃に交換してみた。
まだ数回の使用のため耐久性はわからないが
少ない力でキレイに切れて満足

対象商品:
10232932
2018-06-26
用途:
現場での固いボ-ドの加工に使用します
株式会社イケウチ 様 (建設業・工事業)

今のところこの鋸の刃でいいと思います。別に不便はありません。

対象商品:
10232923
2015-08-03
用途:
型枠切断・木部工作等

軽量で使い勝手がよく、定期的に購入しています。 今回monotaroで購入したのは、今まで他所で購入していた6枚セット割引商品ではないけれど、1枚ずつの単価が安かったので利用させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする