※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
クランプ径(Φmm)33
交流電流(A)0.1〜150
仕様適用電流AC0.1A〜150A公称変流比2000:1適用周波数10〜500Hz装着できる電線径最大Φ33mm推奨負担抵抗値1〜10Ω耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース〜出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース〜出力間)使用温湿度-10〜60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約20cm Φ3単芯シールド線寸法・重量54×155×20mm 約80g
注文コード10232933
品番ZCT-33
参考基準価格(税別)¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
この商品はクランプ径・交流電流・仕様など12種類から選べます
他の種類を見る