15069 ゼットソー硬木250 岡田金属工業所 10232941 15069 ゼットソー硬木250 岡田金属工業所 10232941 15069 ゼットソー硬木250 岡田金属工業所 10232941

ゼットソー硬木250

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10232941 品番15069
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。
イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。

仕様
本体
無電解ニッケルリンメッキ
刃長(mm)250 刃わたり(mm)250 全長(mm)580 ピッチ(mm)1.75 用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き トラスコ品番818-5775 質量(g)242 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68

商品説明動画

ゼットソー 硬木250
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10232941
2020-11-30
用途:
大工工事
ウメヤス建築 様

とても使いやすいです。
握りやすく 手に馴染んでいますを

対象商品:
10232941
2019-11-17
用途:
広葉樹を切る
サービス業

広葉樹を細かく切りたい時に使用してます。硬木はこれで切らないと日が暮れます。石みたいな木が切れる数少ない鋸です。

対象商品:
10232941
2016-05-06
用途:
庭木の剪定

とてもよく切れました。持ちやすくて使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10232941
2016-01-14
用途:
建具調整

目が細かいので切断まで時間がかかるが,きれいに切れる。
プロ用ですね。素人にはちょっとまどろっこしい。

1人が参考にしています
対象商品:
10232941
2016-03-10
用途:
庭木の剪定

良くきれた。力もさほどいらない。価格も満足。

1人が参考にしています
対象商品:
10232941
2013-06-07
用途:
紅木・紫檀などの唐木の切断

使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする