ゼットソーα265

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10232957 品番15073
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

横挽き用。
独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。

刃長(mm)265 刃わたり(mm)265 全長(mm)595 ピッチ(mm)1.75 用途木材の横引き 仕様本体 トラスコ品番818-5791 質量(g)192 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10232957
2018-05-18
用途:
工作
メンチーズビックロ新宿東口店 様 (飲食業)

口コミ通りで非常に満足しています。さすがプロが使うものですね。

対象商品:
10232957
2014-06-15
用途:
垂木等の木材切断、加工。

刃の部分がゆるやかなアーチを描いているので、中盤から終盤にかけての切断がとても楽だった。
余りに良い感じで切断できるので、替え刃も追加購入してしまいました。

この商品を購入する時に、評価が★1つだったのでどうしたものかと思ったが、柄の部分なら、テニス用のグリップを巻くとかの対策方法もあるので購入。
届いた商品は全く問題ない商品だったので、何の問題もなく使用できております。

2人が参考にしています
対象商品:
10232957
2009-06-17
用途:
大工作業

柄に巻いてある籐の品質が悪く、素手に刺さる。他店で購入の同メーカ品ではこのような欠陥に遭ったことはなく満足度は低い。「ワケあり」処分セール品だからか?

MonotaROからの回答

弊社在庫品確認しました、在庫分は問題ないので交換可能です、「ワケあり」処分セール品ですが一般市場に出回っている商品と同じ商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする