※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様適用電流AC1mA~50A
最大許容電流AC60A
公称変流比4000:1
適用周波数10Hz~1KHz
出力例24.5mV±2% (10A/10Ω)
装着できる電線径最大Φ40mm
耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)
絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)
使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
出力リード線約20cm Φ3単芯シールド線
寸法・重量98×155×23mm 約155g注文コード10232958品番ZCT-40SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はクランプ径・交流電流・仕様など12種類から選べます他の種類を見る 漏れ電流専用
低価格タイプ
外部影響を受け難い高感度タイプ
フィーダ一括用