ゼットソー硬木250 替刃

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10232975 品番15204
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様
替刃
無電解ニッケルリンメッキ
刃わたり(mm)250 ピッチ(mm)1.75 用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き トラスコ品番818-5776 質量(g)68 刃長(mm)250 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68

商品説明動画

ゼットソー 硬木250
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10232975
2022-11-03
用途:
内装大工
ウメヤス建築 様

色々試しましたが こちらが一番使いやすいです。
切れ味も良く また購入します。

対象商品:
10232975
2021-12-11
用途:
家の増改築や南洋材を使う作業用に使っています
その他業種

南洋材や広葉樹等々の細かい加工用に あまり力を必要とせずとてもつかいやすいです。

対象商品:
10232975
2020-07-10
用途:
日曜大工

縦目、横目をこの一本で切れるので、とても使い易い!

対象商品:
10232975
2019-06-25
用途:
主に、杉、檜などの木材の切断。

以前から気になっていたので、今回購入。精密加工ができたので驚きでした。225の7分目鋸刃が無くてもこれ一本で、ほとんどの切込み加工が正確にできました。今後、必要な一本になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10232975
2016-04-27
用途:
家具製作時

硬木の横挽きでこれに勝る量産型鋸はまだ見たことが無い。まっすぐ切れて肌も綺麗。タテヨコナナメと書いてあるが、縦挽きは横挽きほど気持ち良く切れない。縦挽き専用刃の方がサクサク切れる。
硬木用縦挽き専用刃の発売を希望する。

1人が参考にしています
対象商品:
10232975
2013-06-07
用途:

使い勝手が良い

対象商品:
10232975
2011-01-11
用途:
木材全般の切断

8寸目相当の刃厚に9寸目相当のピッチで綺麗に軽く切断でき、替刃も安価で主力鋸として使用しています。
ただ、両刃鋸に比べると、堅木の縦挽きは若干しんどいです(横挽きは問題なし)。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする