※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交流専用クランプメータ
クランプ式小型漏電表示器60H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10233003
品番
MLD-40
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様
精度測定レンジに対し±5%
電源LR-44又はSR-44×2ヶ
寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120g
オプション10台収納トランクケース 8,000
測定機能交流漏れ電流(クランプ式)
測定範囲15mA
動作時間20ms
動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅
測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
交流電流(A)
15mA
電源
ボタン電池LR44×2
クランプ径(Φmm)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×124×23
質量(g)
125
幅(mm)
64
奥行(mm)
23
高さ(mm)
124
トラスコ品番
838-4968