タックイン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10233027 品番 18004
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。
替刃式なので経済的です。
たて・よこ・ななめが切れます。
素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。
エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。

ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.70 切り幅(mm)0.95 刃わたり(mm)240 目の粗さ大工目 用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ 仕様本体 トラスコ品番818-5829 全長(mm)505 質量(g)318 刃長(mm)240 折込

商品説明動画

ゼットソータックイン210
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10232993
2022-02-19
用途:
植木の剪定
教育・研究機関

とてもよく切れるので、腕の疲れが軽減されました。ベニア板など大きなものを切るときに刃の角度を変えられるので、とても重宝しています。折りたたむと安全に収納できますし、コスパも良好。良い買い物ができました。

対象商品:
10232993
2021-08-30
用途:
廃棄品の解体に

廃棄する家具の解体に使いました。そこそこの太さの木材もサクサク切れて、作業がはかどりました。いい買い物でした。

対象商品:
10232993
2018-10-12
用途:
木工用

ちょうどよい大きさで、手にも馴染み、木材も切りやすいです。切れ味も良くて、作業が捗ります。替え歯も追加購入しましたが、交換も簡単でした。良い商品です。

対象商品:
10233027
2017-10-01
用途:
木材の切断時、木の枝の切断時
その他業種

刃も柄も比較的長く、折りたたみ式であってもしっかり固定されており、使いやすいです。

対象商品:
10233011
2015-10-26
用途:
お客様の庭木の剪定に使用しています。
建設業・工事業

他に同様な折込鋸のメーカー(岡恒、ゴムボーイ、ハンドボーイ等)が有ります。これ等の商品を使用していましたが、タックインは今までの鋸と比べ、使用し易く、良く切れ大変気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
10233027
2016-01-16
用途:
建具調整

細目,大工目ともに目が細かく切断時間がかかります。
切り口は特に問題ない。素人ですので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする