18201 タックイン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 10233036

タックイン 替刃

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 刃わたり(mm)210 ピッチ(mm)3.00 注文コード10233036 品番18201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,170
この商品は刃わたり・ピッチなど6種類から選べます 他の種類を見る

替刃式なので経済的です。
たて・よこ・ななめが切れます。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。
エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
2段階に角度調節ができます。
※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。

仕様
替刃
無電解ニッケルリンメッキ
刃わたり(mm)210 ピッチ(mm)3.00 目の粗さ荒目 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.18 用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ 刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)

商品説明動画

ゼットソータックイン210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10233036 18201 40510145 18201 タックイン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) タックイン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 1枚 929 税込1,022 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40510154
2017-10-01
用途:
木工作業時
その他業種

大変切りやすく、柄の部分とのセットも用意で、大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする