ライフソー電工ペッカー90 替刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10233106 品番30206
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。

刃わたり(mm)90 ピッチ(mm)1.60 用途石膏ボード・コンパネ 仕様替刃 トラスコ品番819-5816 全長(mm)357 質量(g)16 刃長(mm)90 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.36 適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210

商品説明動画

ゼット ライフソー電工ペッカー90 紹介ビデオ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10233106
2020-02-28
用途:
石膏ボード、垂木のカット
建設業・工事業

石膏ボード、垂木の他塩ビも切れるので替え刃も小さいので重宝してます。。

対象商品:
10233106
2017-01-30
用途:
石膏ボード切断

ライフソーと一緒に購入。
ノコギリと同じ持ち手にできるのが良いです。

対象商品:
10233106
2015-02-03
用途:
ボード、コンパネ等の開口
とうじょう電気 様 (建設業・工事業)

主に、壁(コンパネ、ベニヤ等の木材)の開口に使用しています
押す、引く、どちらでも良く切れます
石膏ボードなら、軽々切れますが、自分は木材専用で使用しています
ねばりがあるので、多少無理な使い方をしても、折れたり、曲がったりしません
また、刃の交換ができるので経済的です
持ち手も握りやすく、大変気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする