ライフソー木工ペッカ替刃

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10233133 品番 30209
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。

適合替刃
木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175
クラフト145・電工ペッカー90
刃わたり(mm)210 ピッチ(mm)1.60 用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード 仕様替刃 トラスコ品番818-5816 質量(g)28 刃長(mm)210 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.30

商品説明動画

ライフソー木工ペッカー 紹介ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10233115
2015-10-14
用途:
壁の開口工事

電気工事のスイッチ、コンセント、換気扇の開口の際に使用しています。
木工用は、コンパネがよく切れるので、
重宝しています。
もちろん、ボード開口にも使用しています。

対象商品:
10233115
2014-02-03
用途:
薔薇の剪定作業
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味抜群、細いところにも対応しますので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする