クランプテスタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ径(Φmm)55 注文コード10233642 品番CL-255
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はクランプ径・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションで選べるクランプテスター

交流電圧(V)40/400/750 交流電流(A)400/2000 電源6F22(006P)9V×1または6LR61×1 クランプ径(Φmm)55 抵抗(Ω)400/4000 質量(g)540 付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93034)、測定リード(98072)、出力プラグ(98012) 周波数(Hz)10〜3999 耐電圧AC 6300V 5秒間 直流電圧(V)40/400/1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×250×49 電源自動OFF約30分でパワーダウン 応答時間直流:約1秒、交流/抵抗:約2秒 消費電流(mA)約15 最大表示3999 直流電流(A)40/400/1000 レンジ切替オートレンジ 電池寿命(連続時間)約15 検波方式実効値 データホルード全レンジ使用可能(ピーク測定モード除く) 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下 導体位置の影響導体径Φ10mm(100A)のコア中央からコア内の あらゆる位置において±1.5%rdg±3dgt以内 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-031、EN 61010-2-032(AC/DC1000V CAT II、AC/DC600V CAT III) 確度直流電流400A/2000A:1.5+2、直流電流400A/2000A(150〜1700A):1.5+3(50/60Hz)/3.0+4(30〜1kHz)、直流電流2000A(1701〜2000A):3.5+3(50/60Hz)、直流電圧40/400/1000V:1.0+2、交流電圧40/400/750V:1.5+3(50/60Hz)/2.0+4(30〜1kHz)、クレストファクタ:≦3、抵抗400/4000Ω:1.5+2、20Ω以下でブザー音、周波数10〜3999Hz:1.5+5※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)、OUTPUT(直流電圧出力)5DC400A(0〜400mV)/ 2000A(15〜200mV):±1.5% rdg ±3mV、OUTPUT(直流電圧出力)AC400A(0〜400mV)/ 2000A(15〜170mV/150〜1700A):±1.5% rdg ±3mV(50/60Hz)/±3.0% rdg ±3mV(40〜1kHz)、OUTPUT(直流電圧出力)AC2000A (170.1〜200mV/1701〜2000A):±3.5% rdg ±3mV(50/60Hz)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする