クランプテスタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ径(Φmm)24 注文コード10233658 品番CL-320
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はクランプ径・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションで選べるクランプテスター

交流電流(A)0.02、200 電源LR-44×2(3V)またはSR-44×2 クランプ径(Φmm)24 質量(g)120 付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033) 耐電圧AC 4240V 5秒間 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×149×26 電源自動OFF約10分 応答時間約2秒 消費電流(mA)約5 最大表示1999 レンジ切替マニュアルレンジ 電池寿命(連続時間)約15 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響100A、Φ14.5mm(導体径)の近接状態で10mA以下 導体位置の影響Φ10mmの導体により試験し最大値と最小値の差は 0〜50Aまで5dgt以下、50A〜200Aまでは2%以下 安全規格EN 61010-1、EN61010-2-032(AC300V CAT III) 確度交流電流20mA/200mA/ 200A(0〜100A):WIDE (40〜400Hz)(2.0+4(50/60Hz)/5.0+6(40〜400Hz))、50/60Hz (50/60Hz)3.0+5(50/60Hz)、交流電流200A(100.1〜200A):WIDE (40〜400Hz)5.0+4(50/60Hz)/50/60Hz (50/60Hz)5.0+5 (50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする