クランプテスタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ径(Φmm)40 注文コード10233667 品番CL-345
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はクランプ径・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションで選べるクランプテスター

交流電流(A)0.04/0.4/400 電源R03(UM-4)×2またはLR03×2 クランプ径(Φmm)40 質量(g)270 付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93030) 耐電圧AC 4240V 5秒間 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約81×185×40 電源自動OFF約10分 応答時間約2秒 消費電流(mA)約21 最大表示4200 レンジ切替マニュアルレンジ 電池寿命(連続時間)約24 検波方式実効値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下 導体位置の影響コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0〜250A:±0.5%rdg±5dgtAC 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-32(AC300V CAT III) 確度交流電流40mA/400mA:WIDE (20Hz以上)2.5+10(20〜1kHz)/50/60Hz (50/60Hz)1.0+5(50/60Hz)、交流電流400A(0〜300A):WIDE (20Hz以上)2.5+10(40〜1kHz)/50/60Hz (50/60Hz)1.0+5(50/60Hz)、交流電流400A(300〜400A):WIDE (20Hz以上)5.0(40〜1kHz)50/60Hz (50/60Hz)2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする