※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長谷川電機工業
長谷川電機工業の 電気測定
長谷川電機工業の 検電器/検相器
長谷川電機工業の 検電器
検電器チェッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10233746
品番
CL-1-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,200
この商品は
使用電圧範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量、ポケットタイプ
電池レス
フランスのCATU社と長谷川電機工業(株)との日仏提携製品。
質量(g)
300
付属品
接続リード線、収納袋
トラスコ品番
730-9988
寸法(mm)
190mm×65mm×32mm
タイプ
圧電方式 ハンディタイプ
電源
不要
出力電圧
調整ダイヤル(10〜30)つき 10.出力電圧約3500V 20.出力電圧約7000V 30.出力電圧約11500V