※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長谷川電機工業
長谷川電機工業の 電気測定
長谷川電機工業の 検電器/検相器
長谷川電機工業の 検電器
検電器チェッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電圧範囲(V)
AC400、H端子/AC100、L端子
注文コード
10233755
品番
HLA-1A
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
使用電圧範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
現場で手軽に使用できる
低圧用および高圧用の両方がチェックできる
小型、軽量で携帯に便利
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65mm×120mm×40mm
質量(g)
430
トラスコ品番
731-0072
タイプ
電池内蔵方式 ハンディタイプ
電源
単4アルカリ乾電池…4本 電池寿命…累計使用時間 約1時間
出力電圧
H 端子・・・AC400V L 端子・・・AC100V
周波数
55Hz±10Hz
ディスプレイ
光
使用電圧範囲(V)
AC400、H端子/AC100、L端子
対象電線
交流