※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検電器チェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧範囲(V)AC100(±10%)/低圧用、AC400(±10%)/高圧用 注文コード10233773 品番HLL-1
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は使用電圧範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

高圧、低圧用検電器の両方がチェックできます。
AC100VとAC400Vの二つの出力端子を備えており、低圧用、高圧 用、高低圧共用の各種検電器のチェックが行えます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110mm×140mm×46mm 質量(g)640 トラスコ品番731-0099 タイプAC100V電源方式 壁取付タイプ 電源AC100V 出力電圧「低圧用」 AC100V(±10%) 「高圧用」 AC400V(±10%) ディスプレイ 使用電圧範囲(V)AC100(±10%)/低圧用、AC400(±10%)/高圧用 対象電線交流

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:341

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする