※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧特別高圧交流用検電器

商品レビューを投稿する
地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10233798 品番HST-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
動作開始電圧(V)
対地電圧
裸線:AC500V±100V
Φ5mmOC線:AC3000V以下
質量(g)340 トラスコ品番731-0188 全長(mm)伸ばした時:1382、縮めた時:846 周波数(Hz)50/60共用 使用温度範囲-10℃〜+50℃ 使用電池LR44(1.5V)×2 ディスプレイ光、音 使用電圧範囲AC 3kV〜34.5kV 対象電線交流 絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー) 絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間 防水性坊滴

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする