※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長谷川電機工業
長谷川電機工業の 電気測定
長谷川電機工業の 検電器/検相器
長谷川電機工業の 検電器
高圧用検電・検相器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10233807
品番
HPI-A6
参考基準価格(税別)
¥216,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
光ファイバーで絶縁性能が高く安全!
被覆電線上から測定可能!
同相、異相、相順を音と光で表示!
高圧裸線でも安全使用
表示
発光:8000LXの明るさでの下で確認可能
発音:1m離れて50dB以上(断続発音)
トラスコ品番
731-0102
使用電池
1.5V乾電池 単5 各2個
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上
対象
キュービクル用
使用電圧範囲
3.3kw〜6.6kw
絶縁耐力
20kv 1分間