長谷川電機工業
長谷川電機工業の 電気測定
長谷川電機工業の 検電器/検相器
長谷川電機工業の 検電器
通信工事 高・低圧用検電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10233825
品番
HSE-7G
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
交流専用検電器。
通信工事の作業におすすめ!
低圧、高圧を音と光で判別できる(低圧時:断続音光、高圧時:連続音光)。
検知部(導電性ゴムUH05004)は部品購入、交換が可能です。
動作開始電圧(V)
対地電圧にて
低圧:露出充電部 60V(充電部に接触)
高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)
絶縁電線 :(Φ5mm
2
OC線)3,000V
質量(g)
約55g
トラスコ品番
731-0111
漏洩電流
絶縁耐力時 0.5mA以下
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命
連続動作状態3時間 放置状態約2年
使用電圧範囲
AC60V〜7000V
絶縁耐力
検知部と握り部間 20kV 1分間