高低圧用検電器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10233834 品番HSG-6
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電
重さ85gと超小型軽量
導電性ゴムの検知部は交換可能
動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
重さ85gと超小型軽量
導電性ゴムの検知部は交換可能
動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。

動作開始電圧(V)
対地電圧にて
低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)
高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)
絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V
質量(g)約85g トラスコ品番731-0129 漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個 ディスプレイ光、音 電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年 使用電圧範囲AC80〜7000V 対象電線交流/直流両用 絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10233834
2023-03-30
用途:
受電設備点検
電気・ガス・熱供給・水道業

伸縮部の収まり悪くて、検電部との繋ぎ目で折損した。収納袋は必須だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10233834
2022-04-10
用途:
太陽光発電の敷地内に入るときの安全確認のため
その他業種

伸びることが便利です。業者ではないですが自分の安全確保のため使用

対象商品:
10233834
2015-05-27
用途:
高圧受変電設備、機器を扱う際の確認

機能としては問題ない。これまでの経験から想像している検電器よりもはるかに小さく、軽く、シンプル。であるが故に、価格設定は高く感じる。大量に出回るものでない事は承知しているが、それでも高いと思わせることを禁じえない。この値段ならケースくらいつけても良いのではないでしょうか。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする