※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

待機表示付交流電車線用検電器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10233852 品番HST-W80JS
参考基準価格(税別)¥126,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

待機表示機能付
テストボタンを押した後、検電動作後に緑色LEDが点灯
※緑色LEDは1〜2分で自動消灯
消灯後も検電は可能(電池残量に問題が無い場合)

動作表示
発光:8000lxにて確認可能
発音:2mにて50dB以上
動作開始電圧(V)
(対地電圧にて)
5kV±20%(裸線)
絶縁耐力
絶縁棒AC75kV/300mm-1分間
(電極部、継手部を除いた絶縁棒部を6ヶ所)
トラスコ品番731-0200 漏洩電流絶縁耐力時:100μA以下/1ヶ所 使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個 電池寿命連続動作時間 約4時間 使用電圧範囲AC20kV〜80.5kV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする