※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長谷川電機工業
長谷川電機工業の 電気測定
長谷川電機工業の 検電器/検相器
長谷川電機工業の 検電器
特別高圧交流用検電器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10233913
品番
HST-170
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
先端金具はバネになっており衝撃を緩和
トラスコ品番
731-0153
周波数(Hz)
50/60
漏洩電流
絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
ディスプレイ
光、音
電池寿命
連続動作状態 約4時間
使用電圧範囲
60kV〜195.5kV
対象電線
交流
絶縁耐力
絶縁棒 AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6箇所)
定格動作開始電圧(V)
裸線:10kV±20%(対地電圧にて)
防水性
IPX4相当