※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

特別高圧交流用検電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10233938 品番 HST-70
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
先端金具はバネになっており衝撃を緩和

トラスコ品番731-0196 周波数(Hz)50/60 漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個 ディスプレイ光、音 電池寿命連続動作状態 約4時間 使用電圧範囲20kV〜80.5kV 対象電線交流 絶縁耐力絶縁棒 AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた3箇所) 定格動作開始電圧(V)裸線:3kV±20%(対地電圧にて) 防水性坊滴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする