※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
愛知時計電機
愛知時計電機の 圧力・流量測定
愛知時計電機の 流量計
愛知時計電機の 電子式
微量流量センサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10234044
品番
OF10-ZAT-MR
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
脈動に強く各種液体に対応できます。
材質
ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304
接続口径
R1/2
精度
±2%RS
流体温度(℃)
-10〜70
最大圧力(MPa)
0.5
パルス定数(mL/P)
2.5
測定流体
冷温水、灯油、軽油、重油など
RoHS指令(10物質対応)
対応