No.5 ショートビット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10234061 品番 3
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

浅い貫通穴向き
先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。

全長(mm)80 用途木工用 サイズ3 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)45 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm〜19mm)、1500以下(19.5mm〜40mm)、1300以下(41mm〜50mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10234147
2023-04-17
用途:
ボール盤での穴あけ

ボール盤で使うので、先ネジはヤスリで落としてます。先三角でもいいのですが、先の尖りが長い方が使いやすい場合があるので、こちらを購入してます。

対象商品:
10234086
2020-08-07
用途:
木工作業

このブランドのビットが一番と思います。切れ味良いですし、大鋸屑の掃けも良いと思います

対象商品:
10234305
2019-04-27
用途:
電気のケーブルの線を通す穴を開ける時に使う
清原建具 様 (建設業・工事業)

いつも使っている物で使い勝手が良く使い慣れているので今後とも使う物です。
仕事に使う物は使い慣れが一番だと思うのでこれからもこの品物を選びます。

2014-12-19
用途:
木工
藤井家具製作所 様

他メーカー数社のショートビット使いましたが、スターエムが、切味、バリの少な差は、最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
10234341
2013-10-20
用途:
木工穴明

問題なく
使用できる
切れ味もいい

1人が参考にしています
対象商品:
10234061
2021-12-17
用途:
木工 箱物作り
製造業

食いつきや掘り込みは十分だが、少し剛性が弱い気がする。

対象商品:
10236256
2013-09-25
用途:
ドア鍵の設置
教育・研究機関

スムーズに開ける事ができました。

対象商品:
10234086
2015-04-24
用途:
木材の穴あけ

品物はいいと思う  大量に使用するため もう少し価格が安ければいい、斜めに穴あけをすると折れてしまうが
どのメーカーも同じかと思う 箱買いしたいので、何個で箱入りになるのか教えてほしい また箱買いの際値段を下げてもらうとうれしい

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
幾つご購入頂きましたら箱入りのお届けになります、とはお約束できかねます。
仮にメーカー出荷の箱入数をご購入頂きましても、バラでのお届けになる場合もございますので、ご了承ください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする