VSL2050 フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×500 ダイケン 10234367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×500

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番849-3760注文コード10234367品番VSL2050
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。

用途体育館などの床下の自然換気用材質(本体)ステンレス(SUS304)トラスコ品番849-3760セット内容取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個寸法(mm)200×500×15質量(kg)1.8ピッチ(mm)【メインバー】15開口率(%)41適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)339
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする