スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ショートインパクトビット3本セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10235005
品番
12mmセット
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
セット内容
刃径Φ12mm 3本入
全長(mm)
100
サイズ
12
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
12
有効長(mm)
60
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下