曜日別特売
CDL260J 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 606×606 ダイケン 10235322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 606×606

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10235322品番CDL260J
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

吊り金具仕様です。
内枠の着脱が簡単です。

用途
天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC)付属品ハンガー:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3553寸法(mm)616×616×30.3質量(kg)1.2天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
注意
※屋外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする