No.7 インパクトビット ロング

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10235547 品番 9
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
全長(mm)240 用途木工用 サイズ9 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)9 有効長(mm)180 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10235556
2025-09-06
用途:
木組みの下穴開け
建設業・工事業

法面が崩れて木組みをするのに使ってます。少し試した程度ですが、φ10ミリのドリルにφ9ミリの異形鉄筋が金槌で叩いてちょうどよく入っていく感じです。

対象商品:
10235583
2023-04-15
用途:
丸太の穴あけ
Heart lake field 様 (サービス業)

丸太に12mmのロープを通すために購入。
ロープも12mmで買った為、入れるのにひねりながら入りました。
よく切れて使いやすいです。

対象商品:
10235601
2019-04-25
用途:
住宅壁の貫通工事

ホームセンターでは、インパクトビットのロングは中々売っていないので助かりました。
特にチャックとは違うので芯ブレも少なく使いやすかったです。

対象商品:
10235635
2018-10-09
用途:
フラワーネットの支柱立て
農・林・水産業

支柱直接ハンマー打ちだと頭部が傷むので電ドル下穴ようにうまくいったです。

2019-10-30
用途:
人工木材の穴あけ
サービス業

刃が弱すぎて半日くらい使用すると、もう穴が開かなくなる。

対象商品:
10235574
2018-09-27
用途:
リモコン線の穴あけ
電気・ガス・熱供給・水道業

設備屋で、給湯器等のリモコン線を通す穴あけに使用するので重宝します。

対象商品:
10235574
2020-03-07
用途:
ケミカルアンカー補修用に。
製造業

失敗したケミカルアンカー用に購入
コンクリート下穴長さ50mmプラス土台100mmプラス木材90mm合計240mmのため長いビットを一回でつぶれてもいいと購入。
うまくアンカーを立て直せました。

対象商品:
10235574
2014-10-20
用途:
電気工事

ロングサイズのインパクト用はなかなか見つからないので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする