DX-C-150 DXレジスタースイート C-150 清水[建築金物] 10235706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXレジスタースイート C-150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10235706品番DX-C-150
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

他社丸型フードとも使用できます。
開閉式です。

用途事務所・換気の必要な工場内・浴室・洗面所等材質樹脂・ABSトラスコ品番849-3623質量(g)261.7適合パイプC-100=SU100×106縦(mm)200横(mm)200取付可能寸法(mm)Φ150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする