15 No.6L ロングドリル スターエム 10235775

No.6L ロングドリル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)15
シャンク径(Φmm)六角軸12
内容量1本注文コード10235775品番15
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
全長(mm)600サイズ15シャンク径(Φmm)六角軸12刃先径(Φmm)15有効長(mm)500適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66079116
2024-01-25
用途: 丸太への深穴加工に使用
やましな

7mmと細いため、深穴を開けるさいも柔軟に曲がってくれて折れにくく、それが逆によかった。

対象商品 : 10235784
2020-02-12
用途: プレカット加工機で対応不可な奥深い穴開け作業(手作業による追加工用)
東濃ひのき白川プレカット協同組合

木造住宅の加工(大工作業含む)に携わってきた者からすれば、信頼と実績のスターエム商品なので安心して使っています。願わくば末永く良い製品を生産していただけますようお願い申し上げます。

対象商品 : 10235766
2018-10-18
用途: 電気配線工事の通線作業
プラントサービス建設業・工事業

床下などに配線落とし込みする時、床下が厚い時などに使用しています。
500mmで、届かない時があるので重宝します。

対象商品 : 10235766
2017-07-12
用途: 電気工事の時
株式会社 吉成電気商会

使いやすく、ツーバイフォーでも使えました。ハリをぬく時は便利だと思います。

対象商品 : 10235802
2015-10-14
用途: 庭の排水作業
卸売・小売業

ドリル本体に合わない為、返品交換の予定です。
他のビットを検索中です。
合う型式など明示してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする