スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
No.10 ツーバイビット ミドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10235811
品番
18
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
250
サイズ
18
シャンク径(Φmm)
六角軸12.5
刃先径(Φmm)
18
有効長(mm)
195
適合電動機
電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)
600以下