No.10 ツーバイビット ショート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10235897 品番 10S-270
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。
従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!
穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。

全長(mm)190 用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適 サイズ27 シャンク径(Φmm)六角軸12.5 刃先径(Φmm)27 有効長(mm)135 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)600以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする