スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
No.11 ロックオーガー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
刃先径(Φmm)
22、54
注文コード
10236283
品番
11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,460
この商品は
刃先径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ
全長(mm)
22mm/130・54mm/160
用途
木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ
セット内容
刃径Φ22mm・54mm 各1本
材質
普通鋼
刃先径(Φmm)
22、54
適合電動機
電気ドリル