スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
No.11 ロックオーガー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10236292
品番
11-220
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ
全長(mm)
130
用途
木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ
材質
普通鋼
サイズ
22
シャンク径(Φmm)
六角軸10
刃先径(Φmm)
22
有効長(mm)
80
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下