スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
No.11 ロックオーガー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10236301
品番
11-540
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ
全長(mm)
160
用途
木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ
材質
普通鋼
サイズ
54
シャンク径(Φmm)
三本溝12
刃先径(Φmm)
54
有効長(mm)
30
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下