スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
10236423
品番
24×40
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応
全長(mm)
ガイド/114、ドリル/205、カッター/95
用途
ボルト・ナット・座金の埋め込み用に
セット内容
超硬アール座掘錐用ドリル24mm/ 六角レンチ
材質
超硬
サイズ
24×40
シャンク径(Φmm)
ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13
刃先径(Φmm)
24
外径(Φmm)
40
有効長(mm)
ガイド/70、ドリル/160
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1500以下