水本機械製作所
ステンレス カットチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
線径d(Φmm)
3.0
長さ(m)
3
注文コード
10236467
品番
M-016
参考基準価格(税別)
¥6,258
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
線径d・長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
長さ(m)
3
線径d(Φmm)
3.0
使用荷重(kN)
0.98
内長P(mm)
24
内幅W(mm)
5.0
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
849-0390
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
438
注意
※使用荷重以下でご使用ください。