曜日別特売
No.36X No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエム 10236493

 

No.36X No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエム 10236493
No.36X No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエム 10236493

No.36X 充電ドリル用自在錐

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10236493品番No.36X
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。

用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)8適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下適合厚さ(mm)片側:12/両側:24

商品説明動画

No.36X充電ドリル用自在錐 トラブルの原因と解消方法
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10236493
2024-02-17
用途: 自作スピーカー製作用
農・林・水産業

注意書きには「押し込みを強くし過ぎないように」と書いてありましたが この加減が分からず、初めての時は押し込みが強すぎて ドリルのトルクが負けて 途中で止まってしまいました。やり直しでは 慌てずゆっくりカットしたら全く問題ありませんでした。
ゲージは左右同じにするための目安と考えるのが適当でしょう。
お手軽ツールですが、安全には十分気を付け、試し切りしてその感触を確かめてから、本番のカットをお勧めします。

対象商品 : 10236493
2023-05-29
用途: 穴開け
建設業・工事業

木材とプラスチックで利用しましたが、上記にある商品説明動画を見てから行ったので、失敗せず奇麗に開ける事が出来ました。あと、部分パーツも売っているので安心して使い続ける事が出来そうです。

対象商品 : 10236493
2021-11-13
用途: 穴開け作業
製造業

木工用ですが一か八かアルミ板1.5mmに直径52mmの穴空けに使用。インパクトしか持っていないのでトルクがかかり過ぎないよう、じっくりやれば綺麗に空けることができました。

2が参考にしています
対象商品 : 10236493
2021-04-06
用途: コンパネ穴あけ
建設業・工事業

インパクトで穴が開けられるのが良い.
綺麗に開くので次の作業が楽になります.

対象商品 : 10236493
2020-07-07
用途: トリマー作業台作成に使いました。
建設業・工事業

切れ味も抜群で簡単に円切りができました。二枚刃は安定します。

1が参考にしています
対象商品 : 10236493
2020-02-11
用途: 空気穴あけのため

4ミリのべニア板に直径10cmの穴を空けました。充電ドリルに簡単にセットできすごく切れ味抜群。作業が簡単にできました。

対象商品 : 10236493
2019-08-26
用途: ダウンライト、水道管用の穴あけ
花園フルーツ農・林・水産業

切れ味抜群、簡単に穴が空きました。片持ち式はぶれるので、両持ち式にしました。
サイズは120mmまで目盛って有りますが、130mmまでは可能なので、同時に購入したロング棒は不要でした。

2が参考にしています
対象商品 : 10236493
2017-05-24
用途: 木材の穴あけ
KOYO住建建設業・工事業

想像以上に綺麗に穴あけ加工は出来ますが、あと少し深さが欲しいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする